Motion
22-25EE-2RS-NYL

PEER BEARING CO (SKF)
22-25EE-2RS-NYL

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02681635
No. Fabricante 22-25EE-2RS-NYL
Precio38.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
22-25EE-2RS-NYL

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02681635
No. Fabricante 22-25EE-2RS-NYL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    22-25EE-2RS-NYL A GRANEL
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22-25EE-2RS-NYL tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.3750 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    22-25EE-2RS-NYL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106113706

Descripción general

Descripción del fabricante
22-25EE-2RS-NYL A GRANEL