Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.000 pulg.
- Tamaño del orificio4.500 pulg.
- Dimensiones5.531 x 6.500 pulg.
- Altura extendida3.750 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro2.125 pulg.
- Altura retraída3.125 pulg.
- Accidente cerebrovascular0.625 pulg.
- Peso23.30 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro75 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva15.904 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite9.900 pulg.3
- Serie / TipoSerie RLS / Perfil bajo
- Toneladas a 10000 psi79.52 toneladas
Descripción general
- Cilindro de perfil bajo ideal para áreas cerradas con resorte de retorno de alta resistencia para una retracción más rápida
- Cuerpo del cilindro, pistón y tuerca prensaestopas "Power Tech" tratados para resistencia a la corrosión y la abrasión
- La varilla del pistón abovedada estándar (5-30 toneladas) o la tapa giratoria (50- 150 toneladas) minimizan los efectos de la carga descentrada
- El exclusivo resorte de alta resistencia proporciona un rápido retorno del pistón
- Un medio acoplador hembra NPTF de 9796 3/8" es estándar con cada cilindro (el RLS50 tiene un acoplador de 3/8" que no está angulado)
- Los puertos de aceite son NPTF de 3/8"
- Los acopladores de todos los cilindros, excepto RLS50, están inclinados hacia arriba para una holgura adicional