Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla30 pies
- Anchura de la cuchilla1 pulg.
- Graduación1/16 pulg.
- Longitud destacada7 pies
- Peso1.05 lb
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 19.2"
- Recubrimiento de cuchillasMilar/poliéster
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoCromado
- Material del cuerpoABS
- Tipo de bloqueoBotón
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174334302
Descripción general
- Hoja de 7' que destaca
- Hoja de 1" de ancho para facilitar la lectura
- La película de poliéster Mylar® ayuda a prolongar la vida útil de toda la hoja
- Caja ABS cromada de alto impacto
- El bloqueo de la hoja hacia delante facilita el bloqueo y desbloqueo
- Los ganchos Tru-Zero deslizan para adaptarse a las mediciones internas y externas, ayudando al usuario final a evitar errores debido al grosor del gancho
- Gancho de tres remaches resistente a la corrosión
- Clip para cinturón en la parte posterior de la caja
- Color: caja cromada, hoja amarilla