Motion
BT-515-6-13

SKF
BT-515-6-13

Transferencia de bola - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02704669
No. Fabricante BT-515-6-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-515-6-13

Transferencia de bola - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02704669
No. Fabricante BT-515-6-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES DE BALL TRANSFER BT 515-6-13 CGR
  • Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc Clip de fijación o ajuste de interferencia a presión Fabricado para condiciones difíciles