Motion
94812
Bomba de grasa - Bomba eléctrica, grasa, caudal de 0.171 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 16 lb
Artículo MI #02707139
No. Fabricante 94812
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba eléctrica, grasa, caudal de 0.171 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 16 lb
Artículo MI #02707139
No. Fabricante 94812
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    16 lb
  • Conexión de rosca de salida
    1/8 NPTF pulg.

Detalles

  • Caudal
    0.171 pulg.3/min
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
94812 12 V 8 LITROS