Motion
2-26 5oz
Lubricante de precisión multiuso 2-26® , 5 Oz en peso
Artículo MI #02707278
No. Fabricante 2-26 5oz
Precio12.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de precisión multiuso 2-26® , 5 Oz en peso
Artículo MI #02707278
No. Fabricante 2-26 5oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 6 onzas
  • Grosor de la película
    De 0.025 a 0.075 mils
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Altura
    5.5 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Ancho general
    6.75 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    97.28
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante seguro para plásticos, penetrante e inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir fallos eléctricos causados por penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente.
  • Apariencia
    Líquido ámbar
  • Aplicación
    Conectores, relés, disyuntores, transformadores, conmutadores, motores, generadores, controles, instrumentos, conjuntos de comunicación, electrónica, sistemas de alarma, arrancadores, tubos, piezas fundidas, engranajes, varilla de soldadura, cable, accesorios, troqueles, plantillas, calzas, mandriles.
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    51,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Prueba Falex
    1,500 lb
  • Características y beneficios
    • Seguro para plásticos: no daña los plásticos modernos, incluidos el policarbonato, ABS y Noryl® • Evita la corrosión al desplazar la humedad • Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves
  • Tipo de película
    Delgada, no seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254020044
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Rango de temperatura
    Máx. 250 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254020044
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
02004 LUBRICANTE DE MORADO MÚLTIPLE 2-26 AER6OZ
  • Seguro para plásticos: no dañará los plásticos modernos, incluidos policarbonato, ABS y Noryl®
  • Evita la corrosión desplazando la humedad
  • Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral