Motion
CJ 65 SPIDER 92A AMARILLO

LOVEJOY INC
CJ 65 SPIDER 92A YELLOW

68514461454 Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña de centro abierto, Mordaza curvada
Artículo MI #02723692
No. Fabricante CJ 65 SPIDER 92A YELLOW
Precio155.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ 65 SPIDER 92A YELLOW

68514461454 Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña de centro abierto, Mordaza curvada
Artículo MI #02723692
No. Fabricante CJ 65 SPIDER 92A YELLOW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio155.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ65
  • Grosor del elemento
    1.0200 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    De 0.008 a 0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3100 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Araña de centro abierto
  • Instrucciones de instalación
    archivo:///C:/Users/IC064979/Downloads/CJ_Install_Guide_July2012%20(1).pdf
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    61454
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144614544
  • RPM Máx.
    4250 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    11060 pulg.
  • UPC_NO
    685144614544

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ 65 SPIDER 92A AMARILLO
  • Diseño de tres piezas fácil de montar
  • El diseño de mordaza curva incorpora curvatura radial y axial (corona) al elastómero (araña)
  • Los bujes se ofrecen en hierro sinterizado, acero, aluminio, fundición y materiales de hierro nodular
  • Tres elastómeros de uretano diferentes disponibles
  • Sin contacto de metal con metal y sin necesidad de lubricación
  • Diseño a prueba de fallos debido a la mordaza en el diseño de compresión (continúa funcionando después de que falla el elastómero)
  • La serie CJ cubre un rango de par de 67 a 247,800 in-lbs