Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior9.65 mm
- Altura de la placa de enlace14.60 mm
- Grosor de la placa de enlace1.55 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Resistencia a la tensión22200 lb
- Peso0.64 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante673766032259
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +70 °C
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO673766032259
- Capacidad de carga de trabajo1100 lb
Descripción general
- Precio por pie
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación