Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM22 x 80
- Diámetro interno380 mm
- Presión de contacto del cubo152
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido2280208 N
- Exterior Diámetro475 mm
- Tamaño del tornilloM22 x 80
Detalles
- Par de apriete de instalación766 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT401380
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido433250 N-m
- UPC_NO662345059480