Motion
GR232K

TIMKEN
GR232K

Grasa - Composición compleja de litio, grado 1.5 NLGI, tamaño 55 kg, contenedor de barriles, color blanco roto, resistente al agua
Artículo MI #02773944
No. Fabricante GR232K
Precio3,915.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR232K

Grasa - Composición compleja de litio, grado 1.5 NLGI, tamaño 55 kg, contenedor de barriles, color blanco roto, resistente al agua
Artículo MI #02773944
No. Fabricante GR232K
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
Precio3,915.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 kg
  • Grado NLGI
    1.5
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    265 °C
  • Punto de inflamación
    266 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    356 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • UPC_NO
    053893984582
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0.03

Descripción general

Descripción del fabricante
GR232K BARRILES (120 LB.KEG) MULTIUSOS
  • Contiene aditivos antidesgaste y de presión extrema
  • Inhibe la corrosión
  • Temperatura de funcionamiento: -50°F a 356°F
  • Usos: Variedad de aplicaciones industriales, de construcción, agrícolas y automotrices
  • Los cartuchos tienen un pedido mínimo de diez a una caja
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
Los clientes también compraron