Motion
CJ24/32 98 ESPIRADOR EN TIERRA-ROJO CON EMPUÑADURA

LOVEJOY INC
CJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro abierto, Mordaza curvada, 10600 rpm, Color rojo
Artículo MI #02777001
No. Fabricante CJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG
Precio16.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro abierto, Mordaza curvada, 10600 rpm, Color rojo
Artículo MI #02777001
No. Fabricante CJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ24
  • Grosor del elemento
    14 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    CJ24
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514462069
  • Número de Upc del fabricante
    685144620699
  • RPM Máx.
    10600 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    685144620699

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ24 SPIDER 98A INSERTO ROJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"