Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base42 x 42 pulg.
- Diámetro del ventilador30 pulg.
- Dimensiones de apertura37-1/2 x 37-1/2 pulg.
- Profundidad general49-1/2 pulg.
- Altura total40-1/4 pulg.
- Ancho general49-1/2 pulg.
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+300 °F
- Flujo de aire máximo13499 cfm
- Tipo de carcasa del motorAbierta a prueba de goteo (ODP)
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motorDe 208 a 220 V, 440 V
- Tipo de montajeTecho
- Nivel de sonido20 a 1-3/4" SP (841 RPM) sone, 21 a 1-1/2" SP (841 RPM) sone, 21 a 1-1/4" SP (841 RPM) sone, 22 a 1-1/2" SP (872 RPM) sone, 22 a 1-3/4" SP (872 RPM) sone, 23 a 1" SP (841 RPM) sone, 23 a 1-3/4" SP (887 RPM) sone, 23 a 7/8" SP (841 RPM) sone, 24 a 1-1/2" SP (887 RPM) sone, 24 a 1-1/4" SP (872 RPM) sone, 24 a 3/4" SP (841 RPM) sone, 25 a 1" SP (872 RPM) sone, 25 a 1" SP (887 RPM) sone, 25 a 1-1/4" SP (887 RPM) sone, 25 a 1/2" SP (841 RPM) sone, 25 a 5/8" SP (841 RPM) sone, 25 a 7/8" SP (872 RPM) sone, 26 a 3/4" SP (872 RPM) sone, 26 a 7/8" SP (887 RPM) sone, 26.3 a 3/8" SP (841 RPM) sone, 27 a 1/4" SP (841 RPM) sone, 27 a 3/4" SP (887 RPM) sone, 27 a 5/8" SP (872 RPM) sone, 28 a 0" SP (841 RPM) sone, 28 a 0.500" SP (887 RPM) sone, 28 a 1/2" SP (872 RPM) sone, 28 a 1/4" SP (872 RPM) sone, 28 a 1/8" SP (841 RPM) sone, 28 a 3/8" SP (872 RPM) sone, 28 a 5/8" SP (887 RPM) sone, 29 a 1/8" SP (872 RPM) sone, 30 a 0" SP (872 RPM) sone, 30 a 0" SP (887 RPM) sone, 30 a 1/4" SP (887 RPM) sone, 30 a 1/8" SP (887 RPM) sone, 30 a 3/8" SP (887 RPM) sone
- Velocidad841 rpm, 872 rpm, 887 rpm
- Estándares cumplidosCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Clasificación de presión estática0 en wg, 1-1/2 en wg, 1-1/4 en wg, 1-3/4 en wg, 1/2 en wg, 1/4 en wg, 1/8 en wg, 1 en wg, 3/4 en wg, 3/8 en wg, 5/8 en wg
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás