Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4.1250 pulg.
- Hexagonal Tamaño5/32 pulg.
- Peso0.20 libras, 0.200
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- Forma de la llaveLargo L
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Industria de alta calidad
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.