Motion
35-2 SS RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 35 / 3/8 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02857397
No. Fabricante 35-2 SS RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 35 / 3/8 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02857397
No. Fabricante 35-2 SS RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.9 pulg.
  • Anchura interior
    3/16 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3400 lb
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XAP-5282-D
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    716647415496

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA RIV 35-2 SS
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle