Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.580 pulg.
- Peso31.00 lb
Detalles
- AplicaciónGrasa
- Descripción Palabra claveManguera de 1/4 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueratrenza de dos hilos SAE 100R2T
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567001270
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónGrasa de alta presión
- Presión nominal5000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
Descripción general
- La Serie 7000 es muy robusta e ideal para las aplicaciones más exigentes
- Protección adicional: los carretes cuentan con una carcasa de acero que ofrece un nivel adicional de protección para la manguera contra residuos extraños potencialmente dañinos
- La base y el brazo guía del carrete están formados de acero de alta calidad diseñado con formas estructurales y refuerzos para producir la mayor cantidad de resistencia
- La manguera estándar de baja presión es solo para servicio de aire o agua
- El carrete básico sin manguera se puede utilizar para aire, agua o aceite
- El brazo guía se ajusta a tres posiciones
- Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura