Motion
WC7000
Carrete de cable de soldadura por arco - para cable hasta 2/0 AWG x 50 pies, 400 A, 90 V
Artículo MI #02895009
No. Fabricante WC7000
Precio1,789.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de cable de soldadura por arco - para cable hasta 2/0 AWG x 50 pies, 400 A, 90 V
Artículo MI #02895009
No. Fabricante WC7000
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
Precio1,789.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cable AWG y longitud
    1 AWG x 50 pies, 1/0 AWG x 50 pies, 2/0 AWG x 50 pies
  • Longitud del cable
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    en
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    400 A
  • Awg del cable
    1 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG
  • Descripción Palabra clave
    para cable hasta 2/0 AWG x 50 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567002505
  • UPC_NO
    699567002505
  • Voltaje
    90 V

Descripción general

Descripción del fabricante
WC7000 CARRETE DE CABLE, SOLDADURA POR ARCO SIN CABLE
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Almacena el cable cuando no se utiliza, eliminando los cables de soldadura enredados y retorcidos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"