Motion
AF 512 M

SKF
FY 512 M

Solo carcasa de montaje en brida - Brida 4-Bolt
Artículo MI #02911914
No. Fabricante FY 512 M
Precio204.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 512 M

Solo carcasa de montaje en brida - Brida 4-Bolt
Artículo MI #02911914
No. Fabricante FY 512 M
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
Precio204.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    143 mm
  • Diámetro de longitud total
    175 mm
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    7316571176192
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    AF
  • UPC_NO
    7316571176192

Descripción general

Descripción del fabricante
FY512M MONTAJE DE BASE