Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Resistencia a la tensión37 pulg./lb
- Grosor6.2 mil
- Ancho72 mm
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo a base de caucho
- Material de apoyoPapel Flatback
- ColorMarrón
- Tipo de dispensadorMano
- Elongación en el descanso6 %
- Tipo de materialPapel Kraft Flatback
- Estándares cumplidosASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Tipo II