Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Resistencia a la tensión33 pulg./lb
- Grosor6.1 mil
- Ancho72 mm
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo sintético a base de caucho
- Material de apoyoPapel Flatback
- ColorMarrón
- Tipo de dispensadorMano
- Elongación en el descanso5 %
- Tipo de materialPapel Kraft Flatback
- Estándares cumplidosASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Tipo II, Contacto indirecto de la FDA CFR 21,174.5, Contacto indirecto de la FDA CFR 21,175.105, Contacto indirecto de la FDA CFR 21,176.170, Contacto indirecto de la FDA CFR 21,176.180