Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Resistencia a la tensión100 pulg./lb
- Grosor4.5 mil
- Ancho18 mm
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo termofusible de caucho sintético/resina
- Material de apoyoPolipropileno
- ColorBlanco
- Tipo de dispensadorMano
- Elongación en el descanso3.7 %
- Tipo de materialRefuerzo de fibra de vidrio
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- Estándares cumplidosContacto indirecto de la FDA CFR 21,175.105