Motion
101230
Cinta de embalaje - Color blanco, 100 pulg./lb Resistencia a la tracción, 48 mm Ancho, 55 m Longitud
Artículo MI #02924922
No. Fabricante 101230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de embalaje - Color blanco, 100 pulg./lb Resistencia a la tracción, 48 mm Ancho, 55 m Longitud
Artículo MI #02924922
No. Fabricante 101230

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg./lb
  • Grosor
    4.5 mil
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo termofusible de caucho sintético/resina
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
  • Tipo de dispensador
    Mano
  • Elongación en el descanso
    3.7 %
  • Tipo de material
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Estándares cumplidos
    Contacto indirecto de la FDA CFR 21,175.105

Descripción general

Descripción del fabricante
GS 490 WHI 48MM X 55M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron