Motion
207181
Cinta de embalaje - De una cara, color beige, 36 in-lbs de resistencia a la tracción, 100 m de largo
Artículo MI #02924957
No. Fabricante 207181
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de embalaje - De una cara, color beige, 36 in-lbs de resistencia a la tracción, 100 m de largo
Artículo MI #02924957
No. Fabricante 207181
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Resistencia a la tensión
    36 pulg./lb
  • Grosor
    1.6 mil
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Beige
  • Tipo de dispensador
    Mano
  • Elongación en el descanso
    150 %

Descripción general

Descripción del fabricante
HP 100 TAN 48MM X 100M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"