Motion
208492
Cinta de embalaje - Lado único, color transparente, 44 pulg-lbs Resistencia a la tracción, 914 m Largo
Artículo MI #02924973
No. Fabricante 208492
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de embalaje - Lado único, color transparente, 44 pulg-lbs Resistencia a la tracción, 914 m Largo
Artículo MI #02924973
No. Fabricante 208492
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    914 m
  • Resistencia a la tensión
    44 pulg./lb
  • Grosor
    0.05 mm
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Tipo de dispensador
    Automático, manual
  • Elongación en el descanso
    150 %

Descripción general

Descripción del fabricante
HP 200 CLR 48MM X 914M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron