Motion
198050
Cinta de película - Longitud: 55 m, Ancho: 48 mm, Grosor: 0.18 mm, Rojo
Artículo MI #02925161
No. Fabricante 198050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de película - Longitud: 55 m, Ancho: 48 mm, Grosor: 0.18 mm, Rojo
Artículo MI #02925161
No. Fabricante 198050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Resistencia a la tensión
    19 pulg.
  • Grosor
    0.18 mm
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    80 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Rojo
  • Elongación en el descanso
    76 %
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +160 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PE 444 ROJO 48MM X 55M