Motion
J6016MC
Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 29.5 a 147.5 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02935869
No. Fabricante J6016MC
Precio474.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 29.5 a 147.5 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02935869
No. Fabricante J6016MC
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
Precio474.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    21-1/2 pulg.
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    1 N-m
  • Medición de la escala
    Sistema métrico
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 29.5 a 147.5 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    354 a 1770 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 40.1 a 200.6 N-m
  • UPC_NO
    662679136024
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6016MC TW 1/2DR 40-200 NM SOLAMENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"