Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Diámetro0.55 pulg.
- Altura1.92 pulg.
- Altura total1.96 pulg.
- Vida útil10 años
- Tamaño de paquete de batería estándar4
- Ancho0.59 pulg.
Detalles
- Capacidad de la batería3000 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Serie de bateríasMáx. de energizante
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenXX
- Características y beneficios• Paquete de 4 pilas alcalinas AA Energizer MAX • Hasta un 50 % más de duración que EVEREADY GOLD en dispositivos exigentes • La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de las fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.* • Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de tu familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y más • Con capacidad de almacenamiento de hasta 10 años, para que nunca te quedes sin energía • De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer • Energizer creó la primera batería alcalina sin mercurio del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y desde entonces no ha dejado de innovar.
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Cantidad del paquete4
- Recargable o desechableDesechable
- Estándares cumplidosANSI -15A, IEC-LR6
- Voltaje1.5 V
Descripción general
- Paquete de 4 pilas alcalinas AA Energizer MAX
- Hasta un 50 % más de duración que EVEREADY GOLD en dispositivos exigentes
- La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de las fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.*
- Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de su familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y más
- Con capacidad para hasta 10 años de almacenamiento, para que nunca se quede sin energía
- De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer
- Energizer creó la primera batería alcalina de mercurio cero del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y no ha dejado de innovar desde entonces.