Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Altura0.57 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar24
- Ancho0.57 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenSG
- Características y beneficios• Un paquete de baterías alcalinas Energizer Industrial AA contiene seis paquetes de 4 tamaños para facilitar su distribución o uso en máquinas expendedoras • Protege de forma segura sus dispositivos profesionales cotidianos de fugas de baterías completamente agotadas durante hasta 2 años • Mantenga sus dispositivos en funcionamiento sobre el terreno, la oficina, el aula, y en cualquier otro lugar donde necesite una batería alcalina fiable • Prepárese para usar baterías AA que conserven la energía durante hasta 10 años en almacenamiento • Mantenga los dispositivos de trabajo y las jornadas laborales funcionando sin problemas con potencia de larga duración para electrónica de precisión
- Cantidad del paquete24
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- 1 paquete de baterías alcalinas Energizer Industrial AA contiene seis paquetes de 4 tamaños para facilitar su distribución o uso en máquinas expendedoras
- Protege de forma segura sus dispositivos profesionales cotidianos de fugas de baterías completamente agotadas durante hasta 2 años
- Mantenga sus dispositivos en funcionamiento sobre el terreno, en la oficina, en el aula y en cualquier otro lugar donde necesite una batería alcalina fiable
- Prepárese para usar baterías AA que conservan la energía hasta 10 años de almacenamiento
- Mantenga los dispositivos de trabajo y las jornadas de trabajo funcionando sin problemas con una potencia fiable y duradera para electrónica de precisión