Motion
KM22
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M110x2 mm, 145 mm OD, 133 mm Diámetro frontal, 19 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02974587
No. Fabricante KM22
Precio208.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M110x2 mm, 145 mm OD, 133 mm Diámetro frontal, 19 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02974587
No. Fabricante KM22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$208.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    133 mm
  • Altura
    1.1
  • Longitud
    6.3
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rosca Tamaño  
    M110x2 mm
  • Peso
    2.13 libras, 2.205
  • Ancho
    6.15

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB22
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM22