Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesHerramientas de accionamiento de 3/8 pulg. Diseñado para tamaños de sujetadores de 1/8 in - 1 in
- Número de herramientas en el conjunto148
- Herramientas específicas incluidas(11) Destornillador, (2) Cuchilla, (3) Mango, (3) Alicates, (30) Destornillador, (4) Extensión, (41) Llave, (49) Vasos, Martillo, Llave Hexagonal, Herramienta de Golpe y Golpeo
- Tipo de kit de herramientasConjunto de herramientas maestras
- Categoría general del conjunto de herramientasConjunto de herramientas maestras
- Tipo específico del conjunto de herramientasJuego de herramientas de mantenimiento
- Tipo de herramienta incluidoMartillo, Llave Hexagonal, Cuchilla, Destornillador de Tuercas, Pinzas, Trinquete, Destornillador, Llave, Llave
- UPC_NO662679434663