Motion
J94029
Perno de argolla - 1.81 in de diámetro de argolla, 1 in-8 de tamaño de rosca, 6.50 in OAL, material de acero, acabado liso
Artículo MI #02989158
No. Fabricante J94029
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de argolla - 1.81 in de diámetro de argolla, 1 in-8 de tamaño de rosca, 6.50 in OAL, material de acero, acabado liso
Artículo MI #02989158
No. Fabricante J94029
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3-9/16 pulg.
  • Diámetro interior del ojo
    1.81 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3.56 pulg.
  • Longitud total
    6.50 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 en 8
  • Peso
    2.33 lb
  • Límite de carga de trabajo
    9000 lb

Detalles

  • Tipo de perno de argolla
    Levantar con hombro
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Hombro
    Hombro
  • UPC_NO
    662679490249

Descripción general

Descripción del fabricante
J94029 PERNO DE OJO 1 TREA DE HOMBRO