Motion
Bendway® S 6 pulg. x 10 pies

FLEXAUST INC
Bendway® S 6 in x 10 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 10 pies de longitud, manguera de aleación de acero inoxidable corrugado de una sola capa con una costura acabada de 4 capas que está plegada plana y rizada para mayor firmeza y resistencia, Material metálico
Artículo MI #02989840
No. Fabricante Bendway® S 6 in x 10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Bendway® S 6 in x 10 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 10 pies de longitud, manguera de aleación de acero inoxidable corrugado de una sola capa con una costura acabada de 4 capas que está plegada plana y rizada para mayor firmeza y resistencia, Material metálico
Artículo MI #02989840
No. Fabricante Bendway® S 6 in x 10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    6.500 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Grosor de la pared
    0.005 pulg.
  • Peso
    0.54 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Extracción de humos químicos, refrigeración de placas de circuitos, insertos de chimenea, HVAC, extracción de vapores de aceite
  • Color
    Plata
  • Construcción
    Manguera de aleación de acero inoxidable corrugado de una sola capa con una costura acabada de 4 capas que está doblada plana y engarzada para mayor firmeza y resistencia
  • Material de la manguera
    Metal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4970600010
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Serie
    Bendway® S
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -400 a 800 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo

Descripción general

Descripción del fabricante
4970600010A 6" DE DIÁMETRO INTERNO X 10' DE DOBLEZ DE 1-PLY
  • Ligero y doblable a mano, lo que permite que los codos y giros se formen fácilmente durante la instalación
  • La construcción de autosoporte permite que las curvas permanezcan en su lugar
  • Resiste la fatiga del metal, la intemperie y los humos y productos químicos más corrosivos
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Conectores de manguera disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 5 pies y 10 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"