Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/2 x 1/2 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-19/64 x 1-7/16 pulg.
- Longitud total8-1/8 pulg.
- Peso0.45 lb
- Tamaño de la llave5/8 x 11/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062699
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete