Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.25 lb
- Ancho30 mm
Detalles
- Detalles adicionalesMango resistente a los resbalones
- DispensadorNo es un dispensador
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Tipo de cuchillaUtilidad
- Número de cuchillas1
- Borde simple o dobleIndividual
- Hoja a presiónNo encajar hoja
- TipoCuchilla de hoja fija
- UPC_NO076174102994
Descripción general
- Estructura del cuerpo del cuchillo duradera y totalmente metálica
- El tornillo de la máquina sujeta firmemente el cuerpo de la cuchilla (se requiere destornillador para cambiar la hoja)
- Mango contorneado y cuerpo texturizado fundido a presión para una mayor resistencia a los resbalones
- Diseño de nariz de enclavamiento
- Orificio colgante
- Dos posiciones de cuchilla fijas
- Funciona con las siguientes hojas: Stanley® (11-911, 11-921, 11-931, 11-961, 11-983), Stanley® ASB utility (11-937, 11-938, 11-939, 11-987), Scoring (11-942) y Linoleum (11-980)
- Incluye una cuchilla multiuso #11-921