Motion
10-425
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar DynaGrip - Acero inoxidable
Artículo MI #03000247
No. Fabricante 10-425
Precio19.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar DynaGrip - Acero inoxidable
Artículo MI #03000247
No. Fabricante 10-425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7.0000 pulg.
  • Longitud
    5-7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-7/8 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Ancho
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño ergonómico
  • Color
    Negro, amarillo
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    1
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    Hoja a presión
  • Tipo
    Cuchillo de hoja desprendible
  • UPC_NO
    076174104257

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLO 10-425 25MM A PRESIÓN CON DYNAGRI