Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Rango de tamaños de llaveDe 21 a 34 mm
- Tamaños de llave21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm
Detalles
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas7
- Tipo de juego de llavesCombinación de trinquete