Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/4 pulg.
- Tamaño del eje1/4 pulg.
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Grosor general0.0350 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialMezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
- RPM Máx.25465 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66243510668
- Tipo de ruedaTipo 41