Motion
V2182838
Imprimador en espray con base disolvente - Gris, Contenedor de 15 oz, Disolvente, Acabado plano, Esmalte acrílico, Rango de cobertura de 14 ft2, 10 a 20 min. Tiempo de secado
Artículo MI #03081189
No. Fabricante V2182838
Price$15.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador en espray con base disolvente - Gris, Contenedor de 15 oz, Disolvente, Acabado plano, Esmalte acrílico, Rango de cobertura de 14 ft2, 10 a 20 min. Tiempo de secado
Artículo MI #03081189
No. Fabricante V2182838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2
  • Peso neto
    15 oz.
  • Tamaño
    15 OZ. PULVERIZAR

Details

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    De 12 a 20 pies2
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    10 a 20 min.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    6
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Superficie
    Metal
  • UPC_NO
    020066001292
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    506 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
V2182838 IMPRIMADOR GRIS PLANO AEROSOL DE 15 OZ
  • Los sólidos de alta pintura proporcionan una excelente cobertura en una sola capa
  • Se seca fast—20 minutos al tacto
  • Excelente retención del brillo
  • El acabado resistente y profesional proporciona una resistencia superior al astillamiento, agrietamiento y descascarillado
  • Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
  • La mayoría de los colores combinan con los productos de esmalte industrial Rust-Oleum para un retoque cómodo
  • Aceptable por el USDA y aprobado por Agriculture Canada
  • 20 oz de aerosol

You May Also Like

Los clientes también compraron