Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total26 pulg.
- Peso7.00 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Capacidad de cortePernos: 7/16 pulg., varilla tratada con calor: 5/16 pulg., hierro: 3/8 pulg., metal no ferroso: 7/16 pulg., varilla de refuerzo: 5/16 pulg., remaches: 7/16 pulg., tornillos: 7/16 pulg., acero blando: 7/16 pulg., alambre de resorte: 5/16 pulg., acero inoxidable: 5/16 pulg., acero: 3/8 pulg.
- Estilo de cabezaCentro
- Corte del materialPernos, Hierro, Metal no ferroso, Barra de refuerzo, Remaches, Varilla, Tornillos, Alambre elástico, Acero inoxidable, Acero
- Tipo de devoluciónManual
Descripción general
- Las mordazas de acero aleado endurecido están diseñadas y fabricadas para garantizar la mayor vida útil posible de la hoja
- El mecanismo de leva interno en un solo paso proporciona la forma más rápida y sencilla de mantener las hojas de corte alineadas con precisión
- Mangos y empuñaduras diseñados para permitir una mayor ventaja mecánica para un corte preciso y controlado