Motion
TA1015Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03126187
No. Fabricante TA1015Z
Precio22.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03126187
No. Fabricante TA1015Z
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
Precio22.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6920 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA1015Z ofrece un diámetro de orificio de 10 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 17 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA1015Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    7300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA1015Z
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

Los clientes también compraron