Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla0.8200 pulg., 20.83 mm
- Longitud del mango3.5000 pulg., 88.90 mm
- Altura0.6000 pulg., 15.24 mm
- Longitud de la mordaza13/16 pulg.
- Grosor de la mordaza7/16 pulg.
- Ancho de la mordaza3/4 pulg.
- Longitud6.0000 pulg., 152.40 mm
- Profundidad general0.4370 pulg., 11.10 mm
- Longitud total6 pulg.
- Altura de pieza única15.24 mm;0.6000 pulg.
- Longitud de pieza única152.40 mm;6.0000 pulg.
- Ancho de pieza única19.05 mm;0.7500 pulg.
- Peso de la herramienta0.41 lb, 0.186 kg
- Ancho de la herramienta19.05 mm;0.7500 pulg.
- Peso0.41 lb
- Ancho0.7500 pulg., 19.05 mm
Detalles
- AplicaciónCables más duros de uso general
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero de aleación
- ColorOculto
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte12 AWG
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)12 AWG
- Descripción6.0000 en alicates de corte diagonal de uso general
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoRojo
- Material del mangoAgarradera de amortiguación de doble inmersión
- Estilo de mangoEmpuñadura sumergida
- Tipo de mangoEmpuñadura sumergida
- Código de armonización8203206030
- Apalancamiento altofalso
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante037103213198
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO037103213198
Descripción general
- Diseñado para el corte general de alambre en espacios confinados
- Mordaza estándar
- Inducción electrónica endurecida y afinada a mano
- Bordes de corte largos para alambres más duros
- Diseño de juntas redondas
- Hecho de acero de aleación forjado contra caídas
- Probado individualmente para determinar la resistencia y la capacidad de corte
- Cabezal pulido
- Empuñaduras de mango con cojín antideslizante rojo
- El resorte mantiene las mordazas abiertas - Donde corresponda