Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño13 pulg.
- Peso7.625 lb
Detalles
- Tipo de accesorioMesa plegable
- Para usar conPlanchador de espesor de DW735 13"
- IncluyeDos tabletas
- UPC_NO028877374277
Descripción general
- Proporciona soporte de material adicional para aplanador de grosor de DW735 13" con tres cuchillas y dos velocidades
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación