Motion
03019 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOESTABLE 365 BLANCO 3/4"X60YD  8.3 MIL

3M
03019 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3/4"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 3/4 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03162074
No. Fabricante 03019 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3/4"X60YD 8.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03019 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3/4"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 3/4 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03162074
No. Fabricante 03019 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3/4"X60YD 8.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    139 pulg.
  • Grosor
    8.3 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200030192
  • Número de stock del fabricante
    00021200030192
  • Número de Upc del fabricante
    00021200030192
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +450 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • UPC_NO
    00021200030192
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
03019 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOSELLABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de caucho se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoendurecimiento, proporcionando adherencia y resistencia a la unión y mayor resistencia al calor
  • El adhesivo de goma termoestable se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoestable, proporcionando adherencia y resistencia a la adhesión y mayor resistencia al calor
  • El soporte de tela de vidrio proporciona una alta resistencia a la tracción para ayudar a aumentar la productividad
  • El soporte duradero no se encoge ni se pudre y presenta una buena resistencia a la abrasión y a las perforaciones para un rendimiento más prolongado
  • Una buena resistencia a los disolventes produce una unión excelente que permanece fija en una variedad de condiciones