Motion
03588 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 853 TRANSPARENTE 1"X72YD  2.2 MIL

3M
03588 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 1"X72YD 2.2 MIL

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 2.1 mil, Transparente
Artículo MI #03162302
No. Fabricante 03588 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 1"X72YD 2.2 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03588 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 1"X72YD 2.2 MIL

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 2.1 mil, Transparente
Artículo MI #03162302
No. Fabricante 03588 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 1"X72YD 2.2 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    24 pulg.
  • Grosor
    2.1 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    42 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    110 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200035883
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +300 °F
  • UPC_NO
    00021200035883

Descripción general

Descripción del fabricante
03588 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 853
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de poliéster fino y de alta resistencia que resiste el desgarro y protege las superficies de la abrasión
  • El soporte transparente permite la visibilidad de la información protegida por la cinta
  • Resistente a muchos disolventes, como el combustible para motores de chorro, el fluido hidráulico y los aceites lubricantes
  • La resistencia a la temperatura permite que la cinta funcione en operaciones a altas temperaturas
  • Adhesivo acrílico agresivo que proporciona una adherencia rápida y una excelente sujeción a largo plazo
  • Cumple con varias especificaciones del gobierno y aeroespacial de EE. UU.
  • Cumple con los requisitos de inflamabilidad de FAR 25.853(a) Apéndice F Parte I (a)(1)(ii)