Motion
03919 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 850 BLANCO 1"X72YD  1.9 MIL

3M
03919 POLYESTER FILM TAPE 850 WHITE 1"X72YD 1.9 MIL

3M™ Cinta de película de poliéster 850, blanca, 1 pulg. x 72 yardas, 1.9 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162335
No. Fabricante 03919 POLYESTER FILM TAPE 850 WHITE 1"X72YD 1.9 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03919 POLYESTER FILM TAPE 850 WHITE 1"X72YD 1.9 MIL

3M™ Cinta de película de poliéster 850, blanca, 1 pulg. x 72 yardas, 1.9 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162335
No. Fabricante 03919 POLYESTER FILM TAPE 850 WHITE 1"X72YD 1.9 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-1/2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    28 pulg.
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    42 (plata) oz/pulg., 30 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    120 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200039195
  • Material
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +300 °F
  • Serie
    850
  • Forma
    Tira continua
  • UPC_NO
    00021200039195

Descripción general

Descripción del fabricante
03919 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 850
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo acrílico agresivo que proporciona una adherencia rápida y una excelente sujeción a largo plazo en aplicaciones de empalme
  • Película de poliéster fina y de alta resistencia que cumple con los requisitos de bajo calibre y que no interfiere con la mayoría de los procesos de maquinaria
  • El refuerzo de poliéster resiste el desgarro y protege las superficies de la abrasión y el manejo brusco
  • La resistencia a la temperatura permite que la cinta funcione en operaciones a altas temperaturas
  • Las versiones transparente y plateada cumplen con una variedad de especificaciones aeroespaciales
  • Las versiones de colores son muy visibles para aplicaciones en las que se requiere marcado o identificación
  • La versión transparente es resistente a productos químicos y disolventes
  • Dureza de módulo bajo, tierra baja A