Motion
11709 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 966 TRANSPARENTE 1"X60YD  2.0 MIL

3M
11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 966, transparente, 1 pulg. x 60 yardas, 2.3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162664
No. Fabricante 11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 966, transparente, 1 pulg. x 60 yardas, 2.3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162664
No. Fabricante 11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2.3 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    3.8 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    44 oz-in (plástico), 53 oz-in (acero inoxidable)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200117091
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +450 °F
  • UPC_NO
    00021200117091

Descripción general

Descripción del fabricante
11709 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 966 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las propiedades de baja desgasificación benefician a las industrias aeroespacial, automotriz y electrónica
  • La cinta de transferencia adhesiva transparente de doble cara de 2 mil (0.05 mm) ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta temperatura para una adhesión duradera
  • El revestimiento de liberación de papel kraft densificado 62# reduce la rebaba del borde en el procesamiento de herramientas manuales de placas metálicas
  • La alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento crea enlaces adecuados para condiciones extremas
  • Excelente resistencia a los rayos UV y a los productos químicos para una larga duración
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 232 °C ( 450 °F)
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
Los clientes también compraron