Motion
41533 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 420 PARTE NEGRA B 55GL TAMBOR DE CABEZAL ABIERTO

3M
41533 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420 BLACK PART B 55GL OPEN HEAD DRUM

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 420, negro, parte B, tambor de cabezal abierto de 55 galones (red de 43 galones)
Artículo MI #03163960
No. Fabricante 41533 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420 BLACK PART B 55GL OPEN HEAD DRUM
Precio23,529.36 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41533 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420 BLACK PART B 55GL OPEN HEAD DRUM

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 420, negro, parte B, tambor de cabezal abierto de 55 galones (red de 43 galones)
Artículo MI #03163960
No. Fabricante 41533 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420 BLACK PART B 55GL OPEN HEAD DRUM
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
Precio23,529.36 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    55 galones (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200415333
  • Tipo de paquete
    Tambor
  • UPC_NO
    00021200415333

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 41533
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta resistencia al pelado y al cizallamiento mantiene una unión duradera a temperaturas altas y bajas
  • Resistente a los impactos y a la fatiga
  • La vida útil de 20 minutos proporciona tiempo para el posicionamiento y el ajuste
  • El adhesivo se cura a temperatura ambiente, lo que lo convierte en una solución cómoda y fácil de usar para aplicaciones difíciles
  • Alcanza una alta resistencia rápidamente con curado por calor

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron