Motion
96601 TUBO DE CA4 2 G DE ADHESIVO INSTANTÁNEO DE SOLDADURA POR RASPADO

3M
96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld : transparente, 2 g, tubo, líquido, tiempo de curado de 48 h
Artículo MI #03166332
No. Fabricante 96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld : transparente, 2 g, tubo, líquido, tiempo de curado de 48 h
Artículo MI #03166332
No. Fabricante 96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 g
  • Tamaño del paquete
    2 g
  • Peso
    0.018 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    48 h
  • Número de Upc del fabricante
    00021200966019
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    00021200966019
  • Viscosidad
    150 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
96601 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se adhiere a una serie de sustratos, incluidos plásticos y cauchos
  • Alta resistencia y resistencia a los impactos
  • Alcanza la resistencia de manejo en menos de 40 segundos
  • El adhesivo de baja viscosidad se aplica fácilmente desde el frasco
  • Unión fuerte, duradera y duradera en una variedad de sustratos