Motion
77861 SOBRE DE BURBUJAS DE WHISKY ESCOCÉS 7915-3 10.5"X15.25"TAMAÑO #5

3M
77861 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915-3 10.5"X15.25"SIZE #5

Scotch® Cinta Magic™ 119, 1/2 pulg. x 800 pulg. (12,7 mm x 20,3 m)
Artículo MI #03172475
No. Fabricante 77861 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915-3 10.5"X15.25"SIZE #5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
77861 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915-3 10.5"X15.25"SIZE #5

Scotch® Cinta Magic™ 119, 1/2 pulg. x 800 pulg. (12,7 mm x 20,3 m)
Artículo MI #03172475
No. Fabricante 77861 SCOTCH BUBBLE MAILER 7915-3 10.5"X15.25"SIZE #5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15.25 pulg.
  • Tamaño
    #5
  • Peso
    0.272 lb
  • Ancho
    10.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131778610
  • Cantidad del paquete
    3
  • UPC_NO
    00051131778610

Descripción general

Descripción del fabricante
77861 CORREO DE BURBUJAS DE FOCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cierre fácil y autosellante, amortiguación de burbujas que proporciona protección
  • Tamaño del sobre de burbujas de papel n.o 5
  • Paquete de 3 sobres
  • 10.5 pulg. x 15 pulg.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good