Motion
15751 CINTA DE CAMBRISMO BARNIZADA AISLANTE ELÉCTRICA 2510-36X25YD

3M
15751 SCOTCH ELECTRICAL INSULATING VARNISHED CAMBRIC TAPE 2510-36X25YD

15751 CINTA DE CAMBRISMO BARNIZADA AISLANTE ELÉCTRICA 2510-36X25YD
Artículo MI #03177363
No. Fabricante 15751 SCOTCH ELECTRICAL INSULATING VARNISHED CAMBRIC TAPE 2510-36X25YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15751 SCOTCH ELECTRICAL INSULATING VARNISHED CAMBRIC TAPE 2510-36X25YD

15751 CINTA DE CAMBRISMO BARNIZADA AISLANTE ELÉCTRICA 2510-36X25YD
Artículo MI #03177363
No. Fabricante 15751 SCOTCH ELECTRICAL INSULATING VARNISHED CAMBRIC TAPE 2510-36X25YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    36" x 25ft
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Algodón
  • Color
    Amarillo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +220 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00054007157519

Descripción general

Descripción del fabricante
15751 AISLAMIENTO ELÉCTRICO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"