Motion
07456 ESPONJA COMMERCIAL C41 7.5"X4.375"X2.06"

3M
07456 COMMERCIAL SIZE SPONGE C41 7.5"X4.375"X2.06"

3M™ Esponja de tamaño comercial 7456-T , 7.5 pulg. x 4.375 pulg. x 2.06 pulg., 24/caja
Artículo MI #03178843
No. Fabricante 07456 COMMERCIAL SIZE SPONGE C41 7.5"X4.375"X2.06"
Precio5.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07456 COMMERCIAL SIZE SPONGE C41 7.5"X4.375"X2.06"

3M™ Esponja de tamaño comercial 7456-T , 7.5 pulg. x 4.375 pulg. x 2.06 pulg., 24/caja
Artículo MI #03178843
No. Fabricante 07456 COMMERCIAL SIZE SPONGE C41 7.5"X4.375"X2.06"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la esponja
    7-1/2 pulg.
  • Grosor de la esponja
    2.06 pulg.
  • Ancho de la esponja
    4-3/8 pulg.

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    7000144999
  • Número de Upc del fabricante
    00053200074562
  • Número de esponjas
    24
  • Color de la esponja
    Amarillo
  • Material de la esponja
    Celulosa
  • Tipo de esponja
    Esponja
  • UPC_NO
    50053200074567

Descripción general

Descripción del fabricante
07456 ESPONJA DE TAMAÑO COMMERCIAL C41
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Limpia los residuos duros y horneados un 50 % más rápido que otros productos
  • Ideal para ollas de hierro fundido, quemadores de cocina, broilers, herramientas de jardín y parrillas
  • Ideal para la cocina, el garaje y el exterior
  • Limpieza de alta resistencia
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"